SAB2A-32F-D SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD 83592171

SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径32×1/8(パイロット接続口) オリフィス径(Φmm)26 注文コード83592171 品番SAB2A-32F-D
参考基準価格(税別)¥78,320 販売価格(税込) ¥80,768
販売価格(税別)
73,425
この商品は接続口径・オリフィス径など716種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 接続口径32×1/8(パイロット接続口) 切換方式NO(ノーマルオープン)形 材質(シール)ニトリルゴム オリフィス径(Φmm)26 オプション無し 接続方式フランジ×Rc 耐圧(MPa)2(水圧) 使用流体空気・ガス 作動圧力範囲(MPa)0〜1 流体温度(℃)-10〜60(凍結のないこと) 使用エアー圧力(MPa)- 材質(Oリング)ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム) 材質(ボディ)ステンレス 取付姿勢自在 弁座漏れ(cm3/min)0.12以下(空気圧) 周囲温度(℃)-10〜60 流体粘度(cSt)- Cv値- 弁座漏れ(Pa・m3/s He)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする