※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHR32K2-50B-011-F LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMC 83595647 LEHR32K2-50B-011-F LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMC 83595647 LEHR32K2-50B-011-F LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMC 83595647

LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83595647 品番LEHR32K2-50B-011-F
参考基準価格(税別)¥342,100 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。
2種のバリエーション
把持力:60〜140N
電気配線1本を接続するだけで作動。
モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)
バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。
ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)
プラグインソフトに対応:URCap

対応製品ロボット:UNIVERSAL ROBOTS:UR3(e)、UR5(e)、UR10(e)、UR16e アクチュエータの種類形状:縦型 接続ケーブルロボット:コネクタケーブル付属(220mm) システム対応マニュアル式チェンジャ:メインプレートAss'yなし
取扱説明書:(1.86MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする