BTバックサイド防風グローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード83595839 品番JW-142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質掌部(ジャージ部分):ポリエステル・ポリウレタン、甲部:ポリエステル100%、スベリ止:塩化ビニル樹脂、ボア:ポリエステル100%、防風フィルム:ポリエチレン ブラック サイズS 入数(双)1 機能タッチパネル対応・PVCスベリ止・全面防風・反射テープ 全長(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする