おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 長袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 長袖
BTサーモエボエアー ミディアムウェイト ハーフジップハイネックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83595997
品番
JW-249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10% メッシュ部分:ポリエステル85%・ポリウレタン15%
色
76.ジオブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
108-116
身長(cm)
175-185