Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83598316
品番
059795
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
プラスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
質量(g)
21.8
刃先
(+)3
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。