ビットチェック ダイヤモンドビットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83599104 品番057412
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ビット先端には微小なダイヤモンド粒子がコーティングされており、スクリューヘッドに確実にフィットし、必要な接触圧を抑え、スリップのリスクを低減します。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットで、ピーク負荷時に運動エネルギーが分散され、製品の寿命が大幅に延長されます。スリーブを作動させることなくビットを装着できるRapidaptorテクノロジーを備えています。ビットの取り外しもスリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。電動ドライバーや電動ドリルのチャックに挿入して使用します。マルチコンポーネントビットチェックは、その軽量さと最大限のコンパクトなデザインが魅力です。Bit-Checkの下部にはソフトな素材が使用されており、ビットを確実に保持すると同時に、簡単に取り外すことができます。ビットの形状やサイズは、色分けと刻印がはっきり見えるWeraの「Take it easy」ツールファインダーで簡単に確認することができます。ビットチェックは立て置きが出来るため、最小限のスペースで保管できます。バイトーションビット、耐久年数が長い。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。

セット内容ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石 1/4" x 50mm、バイトトーション ポジビット ダイヤコーティング PZ1(2個)・2(3個)・3×25mm セット数セット7点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする