ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)50 注文コード83601046 品番073962
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は全長4種類から選べます 他の種類を見る

Pozidrivネジ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。

全長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする