Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先
(-)6.5×1.2
注文コード
83601134
品番
059453
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
刃先
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
マイナスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
質量(g)
33.6
刃先
(-)6.5×1.2
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。