※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIC 325-BLK 絶縁キャップ ニチフ 83607154 TIC 325-BLK 絶縁キャップ ニチフ 83607154

絶縁キャップ

(79件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード83607154 品番TIC 325-BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・内容量など225種類から選べます 他の種類を見る
適合端子325(mm2)用 寸法L1(mm)42.5 寸法L2(mm)32.5 トラスコ品番789-7324 全長(mm)75 使用温度範囲(℃)60(MAX) 規格JSIA規格品(日本配電盤工業会規格) 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
ブレーカー交換時
製造業

ブレーカー交換時に普段使用しないサイズでブレーカーに付属していなかったため購入しました。
使用上は問題ないのですが、各色2つずつしか必要がなく18個ずつ計54個も余ってしまいました。
アソートで「赤黒白」又は「赤青白」で数個ずつ入ったものがあれば無駄もなくよかったと思います。

2025-05-20
用途:
電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

3相配線のマーキングに使ってます。見た目も良くて気に入ってます。

2024-09-18
用途:
配線
運輸・通信業

最近お客様での現地作業が増えており、ニチフ製の絶縁キャップを使用するようになりリピート注文しております。取扱い安さ値段とも大変満足しています。消耗品となりますのでいつでも購入できるのは助かっています。

対象商品:
08596244
2024-11-03
用途:
電気工事

端子とのフィト感も使い慣れた良い感触と思います、厚みも均一で信頼出来るせいひです。

2024-11-27
用途:
配線工事

一般的な電気配線工事に使用するので特段述べる事は、有りません。

対象商品:
08596287
2023-12-14
用途:
圧着端子の絶縁処理

ごく普通の絶縁キャップです。
但し、パッケージから取り出しやすいかどうか…で、使用感が分かれるかもしれません。
粘着防止の「粉」が僅かに混入しているパッケージだと扱いやすく感じます。
類似の製品は数多くありますが、成形した「素」のままのモノは安いかもしれませんが、
こうした遣い勝手で価格差が埋まるように思います。
そうした中で、リピートしたい商品ですね。

対象商品:
11086914
2024-02-28
用途:
電気工事
有限会社猪木酸素玉島店 様

仕入れ先での注文では発注個数が大量だったので困っていましたが、こちらでは100個単位で注文できたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
11087702
2023-08-01
用途:
22sqケーブルにぴったり
自動車・二輪車・自転車関連業

走行充電器の取り付けに使用。22sqのケーブルをかしめる端子となると、かなり丈夫で固い。絶縁キャップとして、しっかり固めにはまります。安心して使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする