曜日別特売
T 76C T形コネクタカバー ニチフ 83607407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T 76C T形コネクタカバー ニチフ 83607407
T 76C T形コネクタカバー ニチフ 83607407
T 76C T形コネクタカバー ニチフ 83607407
T 76C T形コネクタカバー ニチフ 83607407

T形コネクタカバー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100個)仕様RoHS指令の規制適合品圧縮回数/3適用電線断面積合計/366~4501mm2注文コード83607407品番T 76C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。
電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。

仕様
RoHS指令の規制適合品
圧縮回数/3
適用電線断面積合計/366~4501mm2
幅(mm)29寸法H(mm)23温度範囲(℃)60(MAX)寸法A(mm)93寸法t(mm)1.5~2.0寸法F(mm)27材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボックス内でご使用ください。
防水性はありません。
脱落やズレの心配がある場合はビニールテープ等で電線とカバーを固定してください。
電気設備技術基準、内線規程及び電気工事仕様書の適用外のオリジナル商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11088804
2019-12-08
用途: 機械室の接地線分岐に使用
テクノサービス有限会社

テープを巻くより見た目は良いです。サイズによっては両端にテーピング必要

1が参考にしています
対象商品 : 11088813
2020-09-08
用途: 線の接続用T型コネクタのカバー

通常時使用している物なので、問題なく使用させて頂きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする