カーバッテリー寿命判定ユニット LifeWINK

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83608080 品番N-LW/P6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

カーバッテリーの寿命を判断
従来、目視では確認できなかったカーバッテリーの劣化状況を、一目でわかる5段階のLED表示で、寿命の見える化を実現。
さらに24時間常時診断、内蔵メモリー搭載で、一般的なテスター以上の高精度な診断が可能になりました。
カーバッテリー取付時(新品時)の「エンジン始動直後の電圧」と「エンジン始動中の電圧」の2段階をメモリーし、劣化状況を判定するため、車種によるエンジン始動時の電圧差による判定誤差が発生しません。
また、カーバッテリーの状態を24時間常時診断し続けるため、一般的なテスターではできなかった、より高精度な診断が可能です。
充電不足を判定
ヘッドライトの消し忘れ等による単なる放電時(再度充電し使える状態)や、チョイ乗り走行による充電不足時には、充電不足LEDが点滅します。
カーバッテリーが酷使され充電不足になりやすいアイドリングストップ車では特におすすめの判定機能です。
車両側の異常を判定
走行中の電圧状態を検知し、車両側(充電系)からの電気の供給状態を常に監視します。
カーバッテリーの寿命ではなく、車両側(充電系)に異常の可能性がある場合にお知らせします。
より詳しいバッテリー状態が把握できる
専用読取装置を設置している店舗では、LifeWINK に蓄積されているデータを読み取り、より詳しくカーバッテリーの状態を把握することができるので、車の利用状況や乗り方の傾向も詳細に分析できます。
Blue Analyzer 2を設置している店舗でも、LifeWINK高精度診断を行うことが可能です。

質量(g)約20(リード線、両面テープ含む) 外形寸法(mm)約46×38×11(リード線、両面テープ除く) 電流(mA)約2(エンジン停止中) リード線長さ(mm)約250(端子含む)
注意
※対応車種:標準車(充電制御車)/アイドリングストップ車/ディーゼル車/業務車
※12V仕様車のみ対応
※電気自動車・ハイブリッド車・バッテリー2個搭載車等は対象外

※一度使用した本品は、他のカーバッテリー、車両への再使用はできません。
※使用できる車種などの条件があります。詳しくはパッケージ裏面を必ずご覧ください。
※本品はカーバッテリー新品時に同時取付けとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
中古のバッテリー用
運輸・通信業

どこのショップも指定の新品バッテリーとセット販売なので、これ単体で買えるところが少ないです。モノタロウで見つけたので送料無料もあったから即買いしました。届くのに2週間以上掛かりました。

対象商品:
83608080
2025-04-14
用途:
バッテリー交換じに使用

軽トラック使用です 軽トラックはバッテリーにカバーがついていて容易に点検作業ご出来ません みずの点検口はあるのですが 電気的な点検作業は面倒くさいのですご コレを点検口から見える位置に貼り付けて使用しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする