C1GA170009290 ALMIGHTY(オールマイティ)LS mizuno(ミズノ) 83633847

C1GA170009290 ALMIGHTY(オールマイティ)LS mizuno(ミズノ) 83633847 C1GA170009290 ALMIGHTY(オールマイティ)LS mizuno(ミズノ) 83633847 C1GA170009290 ALMIGHTY(オールマイティ)LS mizuno(ミズノ) 83633847 C1GA170009290 ALMIGHTY(オールマイティ)LS mizuno(ミズノ) 83633847 C1GA170009290 ALMIGHTY(オールマイティ)LS mizuno(ミズノ) 83633847 C1GA170009290 ALMIGHTY(オールマイティ)LS mizuno(ミズノ) 83633847

ALMIGHTY(オールマイティ)LS

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード83633847 品番C1GA170009290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

丈夫
1.爪先の人工皮革は耐久性をアップするために強い材料を使用
2.履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い
ソフト(中敷・足口周り・ベロなど)=マシュマロ感覚の履き心地
ソール(耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいい)
樹脂製先芯搭載
反射板付き
軽さを追求した設計

サイズ(cm)29 ブラック×シルバー×ブルー 規格JSAA A種(普通作業用)認定合格品 材質(アッパー)人工皮革+合成繊維 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約345(26cm) 足幅3E 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83633795
2020-10-19
用途:
機械作業
有限会社紙谷工業所 様

凄く履きやすく、軽いので足が疲れないです、
防水処理もしていりますので汚れにくい。

対象商品:
31325376
2020-05-16
用途:
エンジン整備に
株式会社田中工業 様

普通のスニーカーに見えて実は安全靴ってのが電車移動の際には荷物が減らせて嬉しいです。
もちろん安全靴としても滑りにくくてかっこいいです。

対象商品:
31325166
2019-12-02
用途:
客先訪問で仕様
上野チエン株式会社 様

通常の安全靴より軽く見た目もオシャレで快適です。現場見学でも使用します。

対象商品:
31325087
2019-11-06
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量で足が疲れにくく履きやすい。
水が侵入しにくい。

対象商品:
31325166
2019-04-07
用途:
車両積み込みに伴う軽作業
有限会社 青木貴志商会 様

自分は割と甲が高く指先は広めですが、当たって痛い思いをする様な事もなく
レビューで他の方が言われているように軽量、使い始めてまだ日は経ていませんが
つま先の耐久性も高そうな感じがします。色や質感も無難な感じ。

対象商品:
31325254
2019-07-15
用途:
仕事用の安全靴

紺色と黄色のツートンだと思っていましたが、黄色く見えていた部分は蛍光キミドリで少々派手目だと思った方が良いです。

対象商品:
31325062
2019-05-02
用途:
工場内での作業
製造業

側面は大変柔らかそうですごく軽いです。未だ使用していないので、
履いた感想はありませんが、期待しています。あとは耐久性がどれだけあるか
ですね。

対象商品:
31325263
2019-04-15
用途:
鋼製建具取り付け時
建設業・工事業

底が柔らかく軽いとても履きやすい
あとは耐久性はどうかと紐が短い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする