Apem ジョイスティック,3軸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83694907 品番M31L081A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

M シリーズ抵抗ジョイスティック. M シリーズのミニチュアジョイスティックは、世界で最も売れている CCTV システム用のジョイスティックの 1 番です。この低プロファイル電位差コントローラは、正確な多軸指紋位置決め制御を実現します。. 特長及び利点. ポテンショメータ検出、高精度 低プロファイル パネル背後の奥行きが浅い 回転寿命: 1000000 回. 製品用途の情報. このジョイスティックは低プロファイル設計で、 CCTV システム、ネットワーク / IP カメラ、リモコン、電動車椅子に最適です。ROV 、ファクトリオートメーション、医療機器にも使用されています。

仕様
軸の数 3
スイッチ技術 電位差計
タイプを処理 ボタン
ジョイスティックトラベル ±28 °
機械的寿命 7 106Operations
動作温度 Min -10℃
動作温度 Max +85℃
動作温度範囲 -10 +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする