Bourns リードインダクタ, 10 μH, 2.1A, ラジアル, RLB0912-100KL

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83697260 品番RLB0912-100KL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応

仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 2.1A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 43mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 8.7mm
高さ = 10mm
寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 27MHz
リード間隔 = 5mm
シリーズ = RLB
最小品質ファクター = 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする