Banner 光ファイバセンサ PIT46U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83697874 品番PIT46U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

プラスチック製の光ファイバは、ガラス製の光ファイバよりも経済的なオプションで、適切な環境で閉鎖された区域との間での光電センサの配管に最適です。各種の感知ヘッドや直径の異なるファイバ芯線から選択できるので、多数の用途に最適です。小さな物体の検出に最適 反復的な屈曲や折り曲げに耐える 単体又は分岐スタイルを用意 手の届きにくい場所でより柔軟に使用できるようにするためにオプションのDURA-BEND(TM)ファイバを用意、標準のプラスチック製の光ファイバを過度に折り曲げることで発生しやすい性能の低下は発生しない 0.25、0.50、0.75、1.0及び1.5 mmのコア直径を用意 動作温度範囲: -3 +70 (特に記載のない場合)

仕様光ファイバのタイプ = プラスチック、接続方式 = M2.5, M4、材質 = ポリエチレン、長さ = 2.011m、動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする