曜日別特売
4608X-101-222LF Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1W, ±2%, 素子数:7 BOURNS 83698529

Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1W, ±2%, 素子数:7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
83698529
品番
4608X-101-222LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様
抵抗 = 2.2kΩ
抵抗器の数 = 7
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 1W
終端スタイル = Through Hole
許容差 = ±2%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 0.2W
回路図 = BUS
長さ = 20.27mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm
端子数 = 8
動作温度 Max = +125℃
7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする