Bourns SMDレジスタ, 10MΩ, 2010 (5025M), 0.5W CHV2010-FX-1005ELF

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83698617 品番CHV2010-FX-1005ELF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

2010型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ、高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2010 (5025M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = CHV
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
2010型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ、高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)10M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする