Bourns リードインダクタ, 1.5 mH, 430mA, スルーホール, RLB9012-152KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83699588 品番RLB9012-152KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

Bourns Electronics ラジアルインダクタは、電源、 DC/DC コンバータ、又は一般的な用途に使用される、 1.0 μ H → 47 mH のインダクタンス範囲で動作します。定格電流でのインダクタンス降下: 5 % 動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様
インダクタンス = 1.5 mH
最大直流電流 = 430mA
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 0.1
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1.1MHz
シリーズ = RLB9012
最小品質ファクター = 15
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする