Bourns SMDレジスタ, TC100, 250mW CR1206-FX-1001ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード83700166 品番CR1206-FX-1001ELF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 250 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = TC100
許容差 = ±1%
定格電力 = 250mW
動作温度:-55 → 155℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする