Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:8

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード83700778 品番CAY17-103JALF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

CAY17シリーズ凸面バス形抵抗アレイ. プルアップ / プルダウン回路用のバス形式の10ピンと8つの抵抗器を備えているBourns CAY 17シリーズ抵抗器アレイのJAタイプです。. 凸形終端 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 4.7 → 10 kΩ すべてのタイプのはんだ処理との互換性

仕様
抵抗 = 10kΩ
抵抗器の数 = 8
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
定格電力 = 0.25W
終端スタイル = コンベックス
許容差 = ±5%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.031W
回路図 = BUS
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.5mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm
端子数 = 10
温度係数 = ±250ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする