Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 25Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-250LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード83700918 品番3296W-1-250LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理

仕様
最大抵抗 = 25Ω
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 25
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3296
終端スタイル = はんだピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 2.19 mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする