Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83701487 品番QS30LDLQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. QS30シリーズ拡散モードレーザーセンサ. Turck Banner社のQS30シリーズの拡散モードセンサは、使いやすい高性能レーザーセンサです。 センサの設定オプションにより要求の厳しい用途に最適です。 このレーザーセンサの小型ハウジングは大型で見やすいバーグラフ表示と高輝度LEDを備え、動作中の状態監視やプログラミングが容易です。. TEACHモードプログラミング 内蔵取り付け穴を使用した側面取り付けか前面取り付け 近距離も含め、センサ範囲全体を通じて極めて優れた光学特性を実現 可視レーザービームを使用した拡散センサ

仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = 拡散
検出範囲 = 800 mm
出力タイプ = NPN/PNP
電気的接続 = M12 5 ピンコネクタ
最大DC電圧 = 30V
ライトソース = LED
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 150 mA
応答時間 = 500 μs
動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする