Banner 1 ボタン 確認用光学式タッチボタン, 黒, 黄, STB シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83701767 品番STBVP6Q5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Banner Optical TouchBanner STB シリーズタッチボタンは、操作に物理的な圧力を必要とせず、繰り返しスイッチ操作に伴う手、手首、 ARM へのストレスを解消するように設計されています。機械式押ボタンと静電容量型タッチスイッチの代替となります。スイッチの「タッチエリア」に指が入っているときに、ボタンの赤外線検出ビームを遮断する光学式タッチボタンがあります。特長と利点NO / NC コンタクト構成 4 ピン M12 接続 ケーブル長: 2 m 連続的な内部セルフチェック動作 多彩な冗長マイクロコントローラベースの光電タッチボタン 過剰ゲインでは、重度の汚れをカットできます 周辺光、EMI及びRFI干渉に対する耐性あり LED 電源、出力、及び障害インジケータ パネル取り付け認定CE認証 UL認定 IP66等級

仕様
シリーズ = STB
接点構成 = SPDT
プッシュボタンの数 = 1
押しボタンの作動 = モーメンタリ
実装タイプ = パネルマウント
供給電流 = 75mA
IP保護等級 = IP66
長さ = 69mm
幅 = 74mm
深さ = 51mm
寸法 = 69 x 74 x 51mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする