Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 60V, CDSOD323-T36SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード83702020 品番CDSOD323-T36SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Bourns TVSBourns SOD-323 パッケージは、表面実装双方向 TVS ダイオードです。スタンドオフ電圧は 36 V 、逆降伏電圧は 40 V です。Peak パルス電流定格は 5 A です。特長と利点標準のピックアンドプレース装置で、取り扱いが簡単 鉛フリー 最大 ESD 保護は 30 kV です ジャンクション動作温度範囲: -55 ° C 〜 150 ° C 1 行保護 サージ保護> 24A用途携帯電話 コンピュータノートブック デジタルカメラ 携帯情報端末 (PDA)認定 IEC 61000-4-2 ( IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 UL94V-0 認定

仕様
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 60V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 5A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 1.9 x 1.45 x 1.01mm
高さ = 1.01mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする