12ビット D/Aコンバータ Microchip

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード83702494 品番MCP4821-E/MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

MCP4821/4822シリーズ12ビットD/Aコンバータ

仕様
アーキテクチャ = レジスタストリング
分解能 = 12ビット
フルスケールエラー = ±2%FSR
全非線形エラー = 12LSB
DACチャンネル数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MSOP
ピン数 = 8
最大セトリング時間 = 4.5μs
デジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)
出力極性 = バイポーラ
基準電圧 = 内部
標準シングル供給電圧 = 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃mm
MCP4821/4822シリーズ12ビットD/Aコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする