Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 0.25W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(45個) 注文コード83702510 品番91A1A-B28-D20L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.25W
電気テーパー = CWオーディオ
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 22.2mm
軸径 = 6.35 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする