Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード83704820 品番4608X-102-222LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

4素子絶縁型抵抗器

仕様
抵抗 = 2.2kΩ
抵抗器の数 = 4
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 1W
終端スタイル = Through Hole
許容差 = ±2%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 0.3W
回路図 = ISOL
長さ = 20.27mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm
端子数 = 8
温度係数 = ±100ppm/℃
4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする