Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.5W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83705285 品番56AAD-C28-B15/R81L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

1/2" (12.5 mm) Panel Control w/CW or CCW rotary switch - 56 Series. モデル56 1/2インチパネル制御(CW / CCWロータリスイッチ付き)は、モデル51 / 53シリーズを拡張して単極双投(SPDT)ロータリスイッチモジュールを追加しています。 モデル56シリーズ(CW / CCWロータリスイッチ付き)は産業用グレード製品で、リニア / オーディオテーパー、基板 / ブッシュ取り付け、金属製ブッシュ付き防滴シール、シャフトを備えています。モデル56は、さまざまな産業、医療、航空宇宙 / 航空電子用途向けに設計. 回転寿命: 5万回 接触抵抗: 30 mΩ スイッチ定格: 0.5 A スイッチ寿命: 5万回の作動 コンタクトバウンス: 最長0.1 ms

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.5W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 22.2mm
軸径 = 6.35 mm
許容差 = ±20%
抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする