Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 16 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83705355 品番SM312CVQD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. 取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。. ミニビームSM312シリーズセンサ. Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。. Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。

仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = 収束
検出範囲 = 16 mm
出力タイプ = NPN/PNP
電気的接続 = M12 4 ピンコネクタ
最大DC電圧 = 30V
ライトソース = LED
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 25 mA
応答時間 = 1 ms
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする