Belden データケーブル,9ペアAWG22 遮蔽 30m 難燃性

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30m) 注文コード83706755 品番8774 060100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

Belden 個別シールド付きツイストペアケーブル( 87XX シリーズ. Belden の個別シールド付きツイストペア 87XX シリーズケーブルを使用して、ケーブルの電磁干渉を防止します。これらのシールド付きケーブルは、近接するペアからのクロストークにも対応し、より信頼性の高い信号伝送を実現します。. PVC ジャケットを備えたタイプは、水、油、化学薬品に対する耐久性に優れています。また、難燃性 LSZH (低煙性ハロゲンフリー)ジャケットケーブルは、密閉された場所や人の多い場所に最適です。スズめっき銅の導体を使用して高導電性を実現しています. 特長と利点:. 軽量、強力、柔軟な Beldfoil Z-Fold )シールド技術による 100 被覆 難燃性試験: UL1685 UL 負荷 スズめっき銅ドレインワイヤにより、簡単にアース接続でき、不要な電気ノイズが除去されます ポリプロピレン( PP )絶縁. Belden は、高性能のネットワーキング、接続、及びケーブルソリューションの設計で 100 年以上の経験を持つ、世界的に信頼されているブランドです。厳格な品質基準に従ってテストされているため、あらゆる用途において安全で長持ちする選択肢となります。. 用途:. 電源及び高電圧 産業用 交通機関 信号及びデータ 通信. シールドがケーブルで使用される理由. シールド付き(遮蔽)ケーブルは、シールドなしタイプよりも優れた電磁干渉( EMI )保護性能を備えています。EMI とは、伝導又は放射される電気ノイズを意味し、装置及び装置の機能に悪影響を及ぼす可能性があります。遮蔽によりケーブル間のクロストーク(信号漏れ)が低減し、信号品質が向上します。. Beldfoil とは何ですか?. Beldfoil は、 Belden ケーブルのシールドに使用されるアルミ ポリエステルホイルです。この特許取得済みの革新的な設計は、静電シールド、強度、及びその他の絶縁性を提供するために非常に効果的です。オーディオ、通信、データケーブルに最適です。Z ホイルシールドは、短絡フォールドと絶縁フォールドを使用して、信号への放射を最小限に抑え、外部干渉から保護します。. 規格:. UL2919 NEC CM IEC 332-3C )

仕様
対数 = 9
断面積 = 0.33 mm2
芯数 = 18
AWGサイズ = 22 AWG
シールド有無 = 遮蔽
長さ = 30m
シールド構造 = U/STP
外被色 = クロム
外径 = 10.59mm
外側シース材質 = PVC
ケーブル形状 = ツイストペア
特性インピーダンス = 50 Ω
導体構成 = 7 / 30 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする