ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーションの 空調・水冷ウェア
ヒロ・コーポレーションの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
迷彩エアーコンディションベスト Lサイズ グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12枚)
注文コード
83711716
品番
HDL-8705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,789
販売価格(税別)
¥
47,990
バスケットに入れる
セット内容
本体×1、ファン×2、取扱説明書
材質
ファン:ABS
色
グレー
サイズ
L
質量(g)
ベスト140/ファンユニット130
タイプ
給電口:USB
電源
モバイルバッテリー(別売)
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44.5
着丈(cm)
67
風量
風量モード(5000mAhにおける使用時間の目安)弱:約8時間、中:約7時間、強:約6時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸長(cm)
推奨160-170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760