BBS-B77-15RC ロック付ボールバルブ ハマイ 83713369 BBS-B77-15RC ロック付ボールバルブ ハマイ 83713369

ロック付ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83713369 品番 BBS-B77-15RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。
ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。
コンパクトなつまみハンドルで、狭所への設置に最適です。
RoHS2対応です。
黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。
鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番161-0816 材質黄銅(C3771) 全長(mm)54.5 高さ(mm)47 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 内径(Φmm)9 呼び径(B)1/2 接続RC×RC 呼び径(A)15 面間寸法(mm)54.5 呼び径(Φmm)21.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル長D(mm)27 バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする