BBS-92-15RC 禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ 83713396 BBS-92-15RC 禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ 83713396

禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83713396 品番 BBS-92-15RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番161-0851 材質黄銅(C3771) 全長(mm)54.5 高さ(mm)42 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 内径(Φmm)9 呼び径(B)1/2 接続RC×RC 呼び径(A)15 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 面間寸法(mm)54.5 呼び径(Φmm)21.7 ハンドル長D(mm)80 バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする