ハマイ
ハマイの バルブ
ハマイの ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83713405
品番
BBS-92-20RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
161-0852
材質
黄銅(C3771)
全長(mm)
61
高さ(mm)
51
使用温度範囲(℃)
-10〜120(不凍
内径(Φmm)
12.5
呼び径(B)
3/4
接続
RC×RC
呼び径(A)
20
最高許容圧力(MPa)
1.96
適合流体
水・油・ガス等
面間寸法(mm)
61
呼び径(Φmm)
27.2
ハンドル長D(mm)
100
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材