曜日別特売
BSS-217-15RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) 蝶ハンドル型 ハマイ 83713500

 

BSS-217-15RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) 蝶ハンドル型 ハマイ 83713500
BSS-217-15RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) 蝶ハンドル型 ハマイ 83713500

禁油処理ボールバルブ(ステンレス) 蝶ハンドル型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード83713500品番BSS-217-15RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。
PCW禁油処理を施したモデルです。
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番161-0913材質ステンレス(SUS316)全長(mm)54.5高さ(mm)35使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)内径(Φmm)9呼び径(B)1/2接続RC×RC呼び径(A)15最高許容圧力(MPa)3.92ハンドル形状蝶ハンドル適合流体水・油・ガス等面間寸法(mm)54.5呼び径(Φmm)21.7ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする