TSS-30-15RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 83713597 TSS-30-15RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 83713597

禁油処理ボールバルブ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 呼び径(Φmm)21.7 注文コード83713597 品番TSS-30-15RC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る

大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番161-0921 材質ステンレス(SCS14) 全長(mm)65 高さ(mm)49 使用温度範囲(℃)-20〜160(不凍) 内径(Φmm)13 呼び径(B)1/2 接続RC×RC 呼び径(A)15 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 面間寸法(mm)65 呼び径(Φmm)21.7 ハンドル長D(mm)93 バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする