RSS-14-08RC 三方ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 83713667 RSS-14-08RC 三方ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 83713667 RSS-14-08RC 三方ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 83713667

三方ボールバルブ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83713667 品番 RSS-14-08RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。
2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。
主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。
鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。
Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。
さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番161-0828 材質ステンレス(SUS F316) 全長(mm)56 高さ(mm)39 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 内径(Φmm)7 呼び径(B)1/4 接続RC×RC 呼び径(A)8 最高許容圧力(MPa)4.12 適合流体水・油・ガス等 面間寸法(mm)56 呼び径(Φmm)13.8 ハンドル長D(mm)60 バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする