LAS-107-15RC 空圧自動ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 83713737 LAS-107-15RC 空圧自動ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 83713737

空圧自動ボールバルブ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83713737 品番 LAS-107-15RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高トルクかつ軽量・コンパクトなスタンダードモデルです。
ラック&ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトです。
汎用性の高い仕様で、各種装置・工場設備配管をはじめ、特に狭所配管や、小型化が求められる装置への搭載に最適です。

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番161-0937 材質ステンレス(SCS14) 全長(mm)90 高さ(mm)89.4 使用温度範囲(℃)-20〜80(不凍) 内径(Φmm)9.2 呼び径(B)1/2 接続RC×RC 呼び径(A)15 面間寸法(mm)55.1/【モーター】D90 呼び径(Φmm)21.7 バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする