BBS-01-15Rc 黄銅製ボールバルブ(レバー) ハマイ 83713789 BBS-01-15Rc 黄銅製ボールバルブ(レバー) ハマイ 83713789

黄銅製ボールバルブ(レバー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83713789 品番 BBS-01-15Rc
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。
操作しやすいレバーハンドルを採用しました。

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番216-2682 材質黄銅(C3771) 全長(mm)54.5 高さ(mm)42 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 内径(Φmm)9 呼び径(B)1/2 接続RC×RC 呼び径(A)15 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 面間寸法(mm)54.5 呼び径(Φmm)21.7 ハンドル長D(mm)80 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする