ハマイ
ハマイの バルブ
ハマイの ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(レバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83713807
品番
BBS-01-25Rc
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。
操作しやすいレバーハンドルを採用しました。
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
216-2681
材質
黄銅(C3771)
全長(mm)
75
高さ(mm)
55
使用温度範囲(℃)
-10〜120(不凍)
内径(Φmm)
16
呼び径(B)
1
接続
RC×RC
呼び径(A)
25
最高許容圧力(MPa)
1.96
適合流体
水・油・ガス等
面間寸法(mm)
75
呼び径(Φmm)
34
ハンドル長D(mm)
100
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材