HBS-50-10Rc 黄銅製フルボアボールバルブ 黄銅鍛造材 ハマイ 83713868 HBS-50-10Rc 黄銅製フルボアボールバルブ 黄銅鍛造材 ハマイ 83713868

黄銅製フルボアボールバルブ 黄銅鍛造材

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83713868 品番 HBS-50-10Rc
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

大流量に対応したフルボアタイプの黄銅製ボールバルブです。
黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。
鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番216-2745 材質黄銅(C3771) 全長(mm)50 高さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-10〜120 内径(Φmm)10 呼び径(B)3/8 接続Rc×Rc 呼び径(A)10 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 面間寸法(mm)50 呼び径(Φmm)17.3 ハンドル長D(mm)90 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする