ハマイ
ハマイの バルブ
ハマイの ボールバルブ
黄銅製フルボアボールバルブ 黄銅鍛造材
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83713877
品番
HBS-50-15Rc
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
大流量に対応したフルボアタイプの黄銅製ボールバルブです。
黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。
鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
216-2743
材質
黄銅(C3771)
全長(mm)
65
高さ(mm)
55
使用温度範囲(℃)
-10〜120
内径(Φmm)
15
呼び径(B)
1/2
接続
Rc×Rc
呼び径(A)
15
最高許容圧力(MPa)
1.96
適合流体
水・油・ガス等
面間寸法(mm)
65
呼び径(Φmm)
21.7
ハンドル長D(mm)
90
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材