ハマイ
ハマイの バルブ
ハマイの ボールバルブ
黄銅製フルボアボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83713886
品番
HBS-50-20Rc
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
大流量に対応したフルボアタイプの黄銅製ボールバルブです。
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
216-2752
材質
黄銅(C3771)
全長(mm)
75
高さ(mm)
60
使用温度範囲(℃)
-10〜120
内径(Φmm)
20
呼び径(B)
3/4
接続
Rc×Rc
呼び径(A)
20
最高許容圧力(MPa)
1.96
適合流体
水・油・ガス等
面間寸法(mm)
75
呼び径(Φmm)
27.2
ハンドル長D(mm)
120
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材