RBS-77-25Rc 本格的スチーム用 黄銅製ボールバルブ ハマイ 83713929 RBS-77-25Rc 本格的スチーム用 黄銅製ボールバルブ ハマイ 83713929

本格的スチーム用 黄銅製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83713929 品番 RBS-77-25Rc
参考基準価格(税別)¥24,940 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最高200℃までの高温に対応した、本格的スチーム用の黄銅製ボールバルブです。
長時間使用に対する高耐久設計で、断熱・保温材の巻きやすいロングネックを採用しています。
各種生産設備・工場設備などの蒸気用配管に最適です。

用途蒸気用。 トラスコ品番219-6357 材質黄銅(C3771) 全長(mm)85 高さ(mm)70 使用温度範囲(℃)-10〜200(不凍) 内径(Φmm)20 呼び径(B)1 接続RC×RC 呼び径(A)25 最高許容圧力(MPa)1.47 適合流体蒸気 面間寸法(mm)85 呼び径(Φmm)34 ハンドル長D(mm)120 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする