低圧スチーム用ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83713947 品番 BBS-216-10Rc
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

最高180℃までの高温に対応した、低圧スチーム用の黄銅製ボールバルブです。
作業性に優れた六角形のボディを採用しています。
ボールバルブ全体がコンパクト設計となっているため、設置スペースが限られる狭所での配管に最適です。

用途蒸気用。 トラスコ品番219-6363 材質黄銅(C3771) 全長(mm)44.5 高さ(mm)40 使用温度範囲(℃)-10〜180(不凍) 内径(Φmm)7.5 呼び径(B)3/8 接続RC×RC 呼び径(A)10 最高許容圧力(MPa)0.98 適合流体蒸気 面間寸法(mm)44.5 呼び径(Φmm)17.3 ハンドル長D(mm)80 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする