低圧スチーム用ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83713974 品番 BBS-216-25Rc
参考基準価格(税別)¥8,020 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

最高180℃までの高温に対応した、低圧スチーム用の黄銅製ボールバルブです。
作業性に優れた六角形のボディを採用しています。
ボールバルブ全体がコンパクト設計となっているため、設置スペースが限られる狭所での配管に最適です。

用途蒸気用。 トラスコ品番219-6341 材質黄銅(C3771) 全長(mm)75 高さ(mm)55 使用温度範囲(℃)-10〜180(不凍) 内径(Φmm)16 呼び径(B)1 接続RC×RC 呼び径(A)25 最高許容圧力(MPa)0.98 適合流体蒸気 面間寸法(mm)75 呼び径(Φmm)34 ハンドル長D(mm)100 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする