RSS-31-10Rc ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート) ハマイ 83713999 RSS-31-10Rc ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート) ハマイ 83713999

ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83713999 品番 RSS-31-10Rc
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。
Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。
炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番245-1709 材質ステンレス(SUS F316) 全長(mm)56 高さ(mm)39 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 内径(Φmm)7 呼び径(B)3/8 接続RC×RC 呼び径(A)10 最高許容圧力(MPa)4.12 適合流体水・油・ガス等 面間寸法(mm)56 呼び径(Φmm)17.3 ハンドル長D(mm)60 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする