RSS-31-15Rc ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート) ハマイ 83714008 RSS-31-15Rc ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート) ハマイ 83714008

ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83714008 品番 RSS-31-15Rc
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。
Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。
炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番245-1708 材質ステンレス(SUS F316) 全長(mm)66 高さ(mm)45 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 内径(Φmm)10 呼び径(B)1/2 接続RC×RC 呼び径(A)15 最高許容圧力(MPa)4.12 適合流体水・油・ガス等 面間寸法(mm)66 呼び径(Φmm)21.7 ハンドル長D(mm)80 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする