フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ニップル
径違い6角ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83715600
品番
6N-PT-20AX10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
用途
油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。
トラスコ品番
112-0111
材質
炭素鋼
ねじ
R3/4×R3/8
呼び径(B)
3/4×3/8
最高使用圧力(MPa)
12
使用流体
油 水 空気
呼び径(A)
20×10