ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステンレス重量戸車 スリムタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83715636
品番
JKS-0502
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
用途
門扉や出入口用扉など。
トラスコ品番
849-6431
材質
枠:SUS304、車輪:SUS303
車輪径(Φmm)
50
車輪幅(mm)
11
取付高H(mm)
54
取付穴径P(mm)
6.5
取付ピッチ(mm)
85
許容荷重(daN)
49
取付座A(mm)
110
取付座B(mm)
17